Sťahováky
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
Svorky & trakčné prevodovky
Trakčné kolá
Sťahováky
7D996480
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
KUKKO sťahovák CLAMP D100MM
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7D996480
Dizajn
Iné
Šírka kľúča (mm)
17
Max. ťahová sila (N)
4.5
Dĺžka závitu (mm)
160
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Nie
Upínacia svorka
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Iné
Šírka kľúča (mm)
17
Max. ťahová sila (N)
4.5
Dĺžka závitu (mm)
160
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Nie
Upínacia svorka
Nie
Upínací dosah (mm)
100
Hydraulické vreteno
Iné
Šírka hákovej pätky (mm)
20
Hĺbka hákovej pätky (mm)
31
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm)
10
Delenie stupnice
Nie
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm)
0 - 90
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm)
90
S rýchlym nastavením
Nie
Veľkosť závitu
M14
Type
Two-Arm Puller
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7D996480
UBB
500719587502
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
20-1