Kukko Trekkers
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
Svorky & trakčné prevodovky
Trakčné kolá
Sťahováky
5T870790
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
KUKKO sťahovák CLAMP D100MM
Pridať do katalógu
Zobraziť cenu
Vrátane DPH
Položka č.
5T870790
Dizajn
Iné
Šírka kľúča (mm)
13
Max. ťahová sila (N)
3
Dĺžka závitu (mm)
130
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Nie
Upínacia svorka
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Iné
Šírka kľúča (mm)
13
Max. ťahová sila (N)
3
Dĺžka závitu (mm)
130
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Nie
Upínacia svorka
Nie
Upínací dosah (mm)
100
Hydraulické vreteno
Žiadne
Šírka hákovej pätky (mm)
16
Hĺbka hákovej pätky (mm)
20
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm)
7
Delenie stupnice
Nie
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm)
100
S rýchlym nastavením
Nie
Veľkosť závitu
M12
Značka
Kukko
HS kód
82055980
Type
Universal Two-Arm Puller
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5T870790
UBB
500719672312
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
44-1