Sťahováky
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
Svorky & trakčné prevodovky
Trakčné kolá
Sťahováky
2T567642
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
KUKKO Sťahovák CLAMP D100MM
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2T567642
Dizajn
Iné
Šírka kľúča (mm)
17
Max. ťahová sila (N)
8
Dĺžka závitu (mm)
135
Počet hákov
3
Obojstranné ramená
Nie
Upínacia svorka
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Iné
Šírka kľúča (mm)
17
Max. ťahová sila (N)
8
Dĺžka závitu (mm)
135
Počet hákov
3
Obojstranné ramená
Nie
Upínacia svorka
Nie
Upínací dosah (mm)
100
Hydraulické vreteno
Žiadne
Šírka hákovej pätky (mm)
14
Hĺbka hákovej pätky (mm)
25
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm)
14
Delenie stupnice
Nie
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm)
100
S rýchlym nastavením
Nie
Veľkosť závitu
M14
Značka
Kukko
Type
Three-Arm Puller
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2T567642
UBB
500719290669
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
12-1