text.skipToContent text.skipToNavigation

KUKKO Puller CLAMP D100MM


Položka č. 3O463416
Dizajn Iné
Šírka kľúča (mm) 17
Max. ťahová sila (N) 6
Dĺžka závitu (mm) 135
Počet hákov 3
Obojstranné ramená Áno
Upínacia svorka Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Iné
Šírka kľúča (mm) 17
Max. ťahová sila (N) 6
Dĺžka závitu (mm) 135
Počet hákov 3
Obojstranné ramená Áno
Upínacia svorka Nie
Upínací dosah (mm) 100
Hydraulické vreteno Žiadne
Šírka hákovej pätky (mm) 20
Hĺbka hákovej pätky (mm) 31
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm) 10
Delenie stupnice Nie
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm) 70 - 180
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm) 120
S rýchlym nastavením Nie
Veľkosť závitu M14
Značka Kukko
HS kód 82055980
Type Universal Three-Arm Puller

Čísla materiálu

Položka č. 3O463416
UBB 500719643529
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 30-10
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.