Sťahováky
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Svorky & trakčné prevodovky
Trakčné kolá
Sťahováky
E9018.018.004
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
Kukko Ťahadlo 18/4 380mm
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Previous
Next
Položka č.
E9018.018.004
Dizajn
Iné
Šírka kľúča (mm)
36
Max. ťahová sila (N)
147.15
Počet hákov
2
Upínací dosah (mm)
350
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm)
120 - 380
Značka
Kukko
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Iné
Šírka kľúča (mm)
36
Max. ťahová sila (N)
147.15
Počet hákov
2
Upínací dosah (mm)
350
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm)
120 - 380
Značka
Kukko
Váha kusu (g)
13900
HS kód
8205598000
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
E9018.018.004
EAN
4021176006043
UBB
240127041103
UNSPSC
27111712
Číslo materiálu výrobcu
18-4