Sťahováky
Všetky kategórie
Brands
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
Svorky & trakčné prevodovky
Trakčné kolá
Sťahováky
E9018.018.005
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
Kukko Ťahacie zariadenie 18/5 400mm
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Položka č.
E9018.018.005
Dizajn
Iné
Šírka kľúča (mm)
41
Max. ťahová sila (N)
196.2
Počet hákov
2
Upínací dosah (mm)
400
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm)
150 - 440
Značka
Kukko
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Iné
Šírka kľúča (mm)
41
Max. ťahová sila (N)
196.2
Počet hákov
2
Upínací dosah (mm)
400
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm)
150 - 440
Značka
Kukko
Váha kusu (g)
20700
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
E9018.018.005
EAN
4021176075834
UBB
240127030700
UNSPSC
27111712
Číslo materiálu výrobcu
18-5