Sťahováky
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
Svorky & trakčné prevodovky
Trakčné kolá
Sťahováky
E9012.012.002
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
KUKK THREE-ARM PULLER 12 12/2 150MM
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Položka č.
E9012.012.002
Dizajn
Iné
Šírka kľúča (mm)
19
Max. ťahová sila (N)
88.29
Počet hákov
3
Upínací dosah (mm)
125
Hĺbka hákovej pätky (mm)
125
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm)
150
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Iné
Šírka kľúča (mm)
19
Max. ťahová sila (N)
88.29
Počet hákov
3
Upínací dosah (mm)
125
Hĺbka hákovej pätky (mm)
125
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm)
150
Značka
Kukko
Váha kusu (g)
1700
HS kód
8205598000
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
E9012.012.002
EAN
4021176006791
UBB
240127010256
UNSPSC
27111712
Číslo materiálu výrobcu
12-2