text.skipToContent text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.

KUKK PULLING DEVICE 18 18/1 200MM

Položka č. E9018.018.001
Dizajn Iné
Šírka kľúča (mm) 19
Max. ťahová sila (N) 5
Upínací dosah (mm) 200
Šírka hákovej pätky (mm) 150
Hĺbka hákovej pätky (mm) 200
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm) 150

Technické údaje

Dizajn Iné
Šírka kľúča (mm) 19
Max. ťahová sila (N) 5
Upínací dosah (mm) 200
Šírka hákovej pätky (mm) 150
Hĺbka hákovej pätky (mm) 200
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm) 150
Značka Kukko
Váha kusu (g) 1700
Type Steering Wheel Puller

Čísla materiálu

Položka č. E9018.018.001
EAN 4021176075674
UBB 240127013060
UNSPSC 27111712
Číslo materiálu výrobcu 18-1
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.