text.skipToContent text.skipToNavigation

KUKK PULLER 21 22-01


Stable type with ergonomically shaped slide hammer. Galvanised. For the fast removal of ball bearings in combination with internal pullers. (Instead of normal counterstays) or via additional adaptations of other components

Položka č. E9032.000.105
Dĺžka (mm) 230
Hmotnosť nárazu (kg) 1.7
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka (mm) 230
Hmotnosť nárazu (kg) 1.7

Popis

Stable type with ergonomically shaped slide hammer. Galvanised. For the fast removal of ball bearings in combination with internal pullers. (Instead of normal counterstays) or via additional adaptations of other components

Čísla materiálu

Položka č. E9032.000.105
EAN 4021176555558
UBB 240127043752
UNSPSC 27111712
Číslo materiálu výrobcu 22-0-1
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.