text.skipToContent text.skipToNavigation

Kufrík na náradie Knipex Tool Big Basic Move prázdny prázdny kufrík


Kufrík na náradie BIG Basic Move S celkovo 54 možnosťami vkladania. Max. užitočné zaťaženie: 20 kg. Objem: 33 l. Silná, ergonomická rukoväť. Odolný materiál ABS, čierna farba. Obvodový hliníkový rám. Kovové závesy. Priehradka na dokumenty vo veku. Dve odnímateľné dosky na náradie z dvojvrstvových PP dosiek odpudzujúcich nečistoty s 31 vreckami na náradi

Artikelnummer 7V736691
Farba čierna
Šírka 515
Dizajn Prípad
Výška 430
Hĺbka 280
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farba čierna
Šírka 515
Dizajn Prípad
Výška 430
Hĺbka 280
Trieda kvality Iné
Materiál Plast
Zámok s visiacim zámkom Nie
Valcované Nie
S ramenným popruhom Nie
Signálne červená Nie
So zámkom Áno
Odnímateľný zásobník Nie
Celkový počet priehradiek 1
S penou Nie
S rozdeľovačom Nie
S teleskopickou rukoväťou Nie
Značka Knipex
Type Tool Case

Beschreibung

Kufrík na náradie BIG Basic Move S celkovo 54 možnosťami vkladania. Max. užitočné zaťaženie: 20 kg. Objem: 33 l. Silná, ergonomická rukoväť. Odolný materiál ABS, čierna farba. Obvodový hliníkový rám. Kovové závesy. Priehradka na dokumenty vo veku. Dve odnímateľné dosky na náradie z dvojvrstvových PP dosiek odpudzujúcich nečistoty s 31 vreckami na náradie. Prvá doska na náradie s desiatimi vreckami na náradie a elastickým popruhom na strane krytu a jedenásť úzkych a jedno veľké vrecko na náradie na strane základne. Druhá doska na náradie s desiatimi vreckami na náradie a elastickým popruhom na základnej strane a priehradkou na dokumenty na strane krytu. Základná doska, upevniteľná tlačidlom, výška 70 mm, deliteľná vložkami, krycia doska so 14 veľkými vreckami na náradie. Teleskopická rukoväť osadená v základni, ako aj dve vonkajšie, hladko sa pohybujúce kolieska na korčuľovanie. Dva kovové výklopné zámky a trojmiestny kombinačný zámok na bezpečné zatváranie veka. Pole na štítky s dvoma nálepkami na individuálne označenie. - Rozmer vonkajšej (vnútornej) šírky mm: 430 mm 350 mm- Rozmer vonkajšej (vnútornej) výšky mm: 280 mm 200 mm- Rozmer vonkajšej (vnútornej) hĺbky mm: 515 mm 480 mm

Artikelnummern

Artikelnummer 7V736691
EAN 4003773057512
UBB 500711483783
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 00 21 06 LE
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.