WW Grainger - 8797468033166
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
Prémiové systémy z nerezové oceli
Pánty
Kryté pánty
54576
54576.074.040
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
Kryté pánty Nerezoceľ A4 74X40
Pridať do katalógu
/ cena za
-
Vrátane DPH
Položka č.
Dĺžka
Značka
Fabory
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Váha kusu (g)
60
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 4
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Dĺžka
74 mm
Značka
Fabory
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Váha kusu (g)
60
Rozmery
B
40
D
5.5
L (mm)
74
L1
37
S
2
S1
9
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
54576.074.040
EAN
4043377306630
UBB
500616975099
UNSPSC
31162403
Stiahnuť si ďalšie informácie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní