text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby skrzydełkowe z okrągłymi skrzydełkami DIN 316 Stal nierdzewna A4 M6X20


Numéro d'article
Diameter
Length
Marka Fabory
Gniazdo Skrzydełko
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Gwint Metryczny
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diameter M6
Length 20 mm
Marka Fabory
Gniazdo Skrzydełko
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 13.2

Dimensions

d-D M6
e (maks.) 33
h (maks.) 17
L (mm) 20
P 1

Normes

NEN 1624
DIN 316

Numéros d'articles

Numéro d'article 55812.060.020
EAN 8715494635240
UBB 500634474992
UNSPSC 31161500

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.