Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
Všetky kategórie
Brands
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
95725FIS
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
Kotviaca tyč Fischer rg m20x500 5,8 zp
Pridať do katalógu
Položka č.
95725FIS
Dizajn
S cvokovým koncom
Dĺžka (mm)
500
Materiál
Oceľ
Veľkosť závitu (metrická)
20
Priemer vŕtaného otvoru (mm)
25
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
S cvokovým koncom
Dĺžka (mm)
500
Materiál
Oceľ
Veľkosť závitu (metrická)
20
Priemer vŕtaného otvoru (mm)
25
Účinná hĺbka ukotvenia (mm)
90
S kapsulou zo živice
Nie
Značka
Fischer
ETA-Certifikát
Yes
Váha kusu (g)
1102
Info
The allowable load is valid for one single anchor, at non-cracked concrete (pressure zone) with concrete class C20/25, in combination with bolt class 5.8 and if the S
cr
, N and C
cr
, N are taken in to account. When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out.
For a complete chemical fixing, the resin capsule and internal threaded anchor have to be ordered separately. Setting tool is enclosed in each packing.
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Tyčová kotva fischer RG M je vyrobena z pozinkované oceli s jakostním stupněm 5.8. Kotevní tyč je systémovým příslušenstvím pro různé maltové kartuše fischer nebo injekční malty. Použití s předem připravenými maltovými kartušemi je cenově výhodné zejména pro individuální upevnění. Při montáži s pryskyřičnou kapslí nastavte kotevní tyč fischer RG M otáčivými a příklepovými pohyby pomocí příklepového vrtáku. Kapsle se během procesu usazování zničí, čímž dojde k promíchání a aktivaci maltové směsi. Při montáži pomocí injekční malty se kotevní tyč zasune do vyvrtaného otvoru ručně lehkým otáčením. Systém je vhodný zejména pro hospodárné upevňování strojů, ocelových konstrukcí a opěrných patek ve vnitřních prostorách.
Čísla materiálu
Položka č.
95725FIS
EAN
4006209957257
UBB
500616794169
UNSPSC
31161601
Číslo materiálu výrobcu
95725
Stiahnuť si ďalšie informácie
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní