Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
50298FIS
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
Kotviaca tyč Fischer rg m16x250 r
Pridať do katalógu
Položka č.
50298FIS
Dizajn
S cvokovým koncom
Dĺžka (mm)
250
Veľkosť závitu (metrická)
16
Priemer vŕtaného otvoru (mm)
18
Účinná hĺbka ukotvenia (mm)
80
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
S cvokovým koncom
Dĺžka (mm)
250
Veľkosť závitu (metrická)
16
Priemer vŕtaného otvoru (mm)
18
Účinná hĺbka ukotvenia (mm)
80
S kapsulou zo živice
Nie
Značka
Fischer
ETA-Certifikát
Yes
Váha kusu (g)
372.3
Info
d
o
= Nominal diameter of drill bit.
Min. t
d
= Recommended drilling depth.
h
ef
= Effective anchorage depth.
t
fix
= Grip range.
s = Width across flats.
kN = Load in kN.
The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γ
f
= 1,4 and if the S
cr
, N and C
cr
, N are taken in to account.
Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Tyčová kotva fischer RG M se vyrábí z nerezové oceli. Kotevní tyč je systémovým příslušenstvím pro různé maltové kartuše fischer nebo injekční malty. Aplikace s předem připravenými maltovými kartušemi je cenově výhodná zejména pro individuální upevnění. Při montáži s pryskyřičnou kapslí nastavte kotevní tyč fischer RG M otáčivými a údernými pohyby pomocí příklepové vrtačky. Kapsle se během procesu usazování zničí, čímž dojde k promíchání a aktivaci maltové směsi. Při montáži pomocí injekční malty se kotevní tyč zasune do vyvrtaného otvoru ručně lehkým otáčením. Systém je vhodný zejména pro hospodárné upevňování strojů, ocelových konstrukcí a opěrných patek ve venkovních prostorách.
Čísla materiálu
Položka č.
50298FIS
EAN
4006209502983
UBB
500616745575
UNSPSC
31162101
Číslo materiálu výrobcu
50298
Stiahnuť si ďalšie informácie
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní