text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotviaca tyč Fischer rg m16x165 r

Položka č. 95704FIS
Dizajn S cvokovým koncom
Dĺžka (mm) 165
Veľkosť závitu (metrická) 16
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 18
Účinná hĺbka ukotvenia (mm) 80

technické údaje

Dizajn S cvokovým koncom
Dĺžka (mm) 165
Veľkosť závitu (metrická) 16
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 18
Účinná hĺbka ukotvenia (mm) 80
S kapsulou zo živice Nie
Značka Fischer
ETA-Certifikát Yes
Váha kusu (g) 254.6
Info
  • The allowable load is valid for one single anchor, at non-cracked concrete (pressure zone) with concrete class C20/25, in combination with bolt class 5.8 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account. When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out.
  • For a complete chemical fixing, the resin capsule and internal threaded anchor have to be ordered separately. Setting tool is enclosed in each packing.

Popis

Tyčová kotva fischer RG M se vyrábí z nerezové oceli. Kotevní tyč je systémovým příslušenstvím pro různé maltové kartuše fischer nebo injekční malty. Aplikace s předem připravenými maltovými kartušemi je cenově výhodná zejména pro individuální upevnění. Při montáži s pryskyřičnou kapslí nastavte tyčovou kotvu fischer RG M otáčivými a příklepovými pohyby pomocí příklepové vrtačky. Kapsle se během procesu usazování zničí, čímž dojde k promíchání a aktivaci maltové směsi. Při montáži pomocí injekční malty se kotevní tyč zasune do vyvrtaného otvoru ručně lehkým otáčením. Systém je vhodný zejména pro hospodárné upevňování strojů, ocelových konstrukcí a opěrných patek ve venkovních prostorách.

Čísla materiálu

Položka č. 95704FIS
EAN 4006209957042
UBB 500616792833
UNSPSC 31161601
Číslo materiálu výrobcu 95704
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.