text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotviaca tyč Fischer rg m10x350 5.8 zp

Položka č. 95718FIS
Dizajn S cvokovým koncom
Dĺžka (mm) 350
Materiál Oceľ
Veľkosť závitu (metrická) 10
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 12

technické údaje

Dizajn S cvokovým koncom
Dĺžka (mm) 350
Materiál Oceľ
Veľkosť závitu (metrická) 10
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 12
Účinná hĺbka ukotvenia (mm) 60
S kapsulou zo živice Nie
Značka Fischer
ETA-Certifikát Yes
Váha kusu (g) 196.595
Info
  • The allowable load is valid for one single anchor, at non-cracked concrete (pressure zone) with concrete class C20/25, in combination with bolt class 5.8 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account. When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out.
  • For a complete chemical fixing, the resin capsule and internal threaded anchor have to be ordered separately. Setting tool is enclosed in each packing.

Popis

Tyčová kotva fischer RG M je vyrobena z pozinkované oceli s jakostním stupněm 5.8. Kotevní tyč je systémovým příslušenstvím pro různé maltové kartuše fischer nebo injekční malty. Použití s předem připravenými maltovými kartušemi je cenově výhodné zejména pro individuální upevnění. Při montáži s pryskyřičnou kapslí nastavte kotevní tyč fischer RG M otáčivými a příklepovými pohyby pomocí příklepového vrtáku. Kapsle se během procesu usazování zničí, čímž dojde k promíchání a aktivaci maltové směsi. Při montáži pomocí injekční malty se kotevní tyč zasune do vyvrtaného otvoru ručně lehkým otáčením. Systém je vhodný zejména pro hospodárné upevňování strojů, ocelových konstrukcí a opěrných patek ve vnitřních prostorách.

Čísla materiálu

Položka č. 95718FIS
EAN 4006209957189
UBB 500616793740
UNSPSC 31161601
Číslo materiálu výrobcu 95718
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.