text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotúčová píla Bosch SPEEDLINE W 235 x 30 30T


Položka č. B4960.640.807
Max. počet otáčok (1/min) 6000
Priemer pílového kotúča (mm) 235
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 2.6
Ambalat la 1

technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 6000
Priemer pílového kotúča (mm) 235
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 2.6
Počet zubov 30
Hrubý pílový kotúč (mm) 260
Značka Bosch
Váha kusu (g) 700
HS kód 8202390000
Model Standard for Wood Speed
Type Circular Saw Blade

Čísla materiálu

Položka č. B4960.640.807
EAN 3165140240185
UBB 500504962779
UNSPSC 23231200
Číslo materiálu výrobcu 2608640807
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.