text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotúčová píla Bosch vonkajší dm 350 mm počet zubov 32 WZ otvor 30 mm rez


Položka č. B4960.640.683
Max. počet otáčok (1/min) 4500
Priemer pílového kotúča (mm) 350
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 3.5
Ambalat la 1

technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 4500
Priemer pílového kotúča (mm) 350
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 3.5
Počet zubov 32
Hrubý pílový kotúč (mm) 390
Značka Bosch
Váha kusu (g) 1970
Model Standard for Wood Speed
Type Circular Saw Blade

Čísla materiálu

Položka č. B4960.640.683
EAN 3165140194686
UBB 500505012178
UNSPSC 23231200
Číslo materiálu výrobcu 2608640683
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.