text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotúčová píla Bosch vonkajší dm 315 mm počet zubov 20 WZ otvor 30 mm rez


Položka č. B4960.640.701
Max. počet otáčok (1/min) 5000
Priemer pílového kotúča (mm) 315
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 3.2
Ambalat la 1

technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 5000
Priemer pílového kotúča (mm) 315
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 3.2
Počet zubov 20
Hrubý pílový kotúč (mm) 366
Značka Bosch
Váha kusu (g) 1200
HS kód 8202390000
Model Construct Wood
Type Circular Saw Blade

Čísla materiálu

Položka č. B4960.640.701
EAN 3165140194808
UBB 500505014158
UNSPSC 23231200
Číslo materiálu výrobcu 2608640701
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.