text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotúčová píla Bosch vonkajší dm 300 mm počet zubov 28 WZ otvor 30 mm rez


Položka č. B4960.640.681
Max. počet otáčok (1/min) 5000
Priemer pílového kotúča (mm) 300
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 3.2
Ambalat la 1

technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 5000
Priemer pílového kotúča (mm) 300
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 3.2
Počet zubov 28
Hrubý pílový kotúč (mm) 355
Značka Bosch
Váha kusu (g) 1275
Model Standard for Wood Speed
Type Circular Saw Blade

Čísla materiálu

Položka č. B4960.640.681
EAN 3165140194662
UBB 500505011758
UNSPSC 23231200
Číslo materiálu výrobcu 2608640681
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.