Pilové kotúče
Všetky kategórie
Brands
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
Príslušenstvo & diely
Píly
Pilové kotúče
B4960.640.451
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
Kotúčová píla Bosch vonkajší dm 254 mm počet zubov 96 HLTCG otvor 30 mm rez
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
B4960.640.451
Max. počet otáčok (1/min)
6000
Priemer pílového kotúča (mm)
254
Vhodné pre plasty
Áno
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
30
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
3.2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. počet otáčok (1/min)
6000
Priemer pílového kotúča (mm)
254
Vhodné pre plasty
Áno
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
30
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
3.2
Počet zubov
96
Hrubý pílový kotúč (mm)
290
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
1065
Model
Multi Material
Type
Circular Saw Blade
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
B4960.640.451
EAN
3165140317498
UBB
500504999094
UNSPSC
23231200
Číslo materiálu výrobcu
2608640451