text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotúčová píla Bosch vonkajší dm 254 mm počet zubov 60 HLTCG otvor 30 mm rez


Položka č. B4960.640.449
Max. počet otáčok (1/min) 6000
Priemer pílového kotúča (mm) 254
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 3.2
Ambalat la 1

technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 6000
Priemer pílového kotúča (mm) 254
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 3.2
Počet zubov 60
Hrubý pílový kotúč (mm) 290
Značka Bosch
Váha kusu (g) 1070
Model Multi Material
Type Circular Saw Blade

Čísla materiálu

Položka č. B4960.640.449
EAN 3165140317474
UBB 500504998831
UNSPSC 23231200
Číslo materiálu výrobcu 2608640449
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.