text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotúčová píla Bosch vonkajší dm 250 mm počet zubov 80 WZ/N otvor 30 mm rez


Položka č. B4960.640.645
Max. počet otáčok (1/min) 6000
Priemer pílového kotúča (mm) 250
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 3.2
Ambalat la 1

technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 6000
Priemer pílového kotúča (mm) 250
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 3.2
Počet zubov 80
Hrubý pílový kotúč (mm) 296
Značka Bosch
Váha kusu (g) 935
HS kód 8202390000
Model Optiline Wood
Type Circular Saw Blade

Čísla materiálu

Položka č. B4960.640.645
EAN 3165140194365
UBB 500505008218
UNSPSC 23231200
Číslo materiálu výrobcu 2608640645
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.