Pilové kotúče
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
Príslušenstvo & diely
Píly
Pilové kotúče
B4960.640.644
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
Kotúčová píla Bosch vonkajší dm 250 mm počet zubov 60 WZ/N otvor 30 mm rez
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
B4960.640.644
Max. počet otáčok (1/min)
6000
Priemer pílového kotúča (mm)
250
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
30
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
3.2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. počet otáčok (1/min)
6000
Priemer pílového kotúča (mm)
250
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
30
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
3.2
Počet zubov
60
Hrubý pílový kotúč (mm)
295
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
930
HS kód
8202390000
Model
Optiline Wood
Type
Circular Saw Blade
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
B4960.640.644
EAN
3165140194358
UBB
500505008135
UNSPSC
23231200
Číslo materiálu výrobcu
2608640644