text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotúčová píla Bosch vonkajší dm 216 mm počet zubov 60 WZ/N otvor 30 mm rez


Položka č. B4960.640.433
Max. počet otáčok (1/min) 7000
Priemer pílového kotúča (mm) 216
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 2
Ambalat la 1

technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 7000
Priemer pílového kotúča (mm) 216
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 2
Počet zubov 60
Hrubý pílový kotúč (mm) 291
Značka Bosch
Váha kusu (g) 540
HS kód 8202390000
Model Optiline Wood
Type Circular Saw Blade

Čísla materiálu

Položka č. B4960.640.433
EAN 3165140314428
UBB 500504996108
UNSPSC 23231200
Číslo materiálu výrobcu 2608640433
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.