text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotúčová píla Bosch TABLE VW 250 x 30 80T


Article number B4960.640.660
Max. počet otáčok (1/min) 6000
Priemer pílového kotúča (mm) 250
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 3.2
Packed per 1

Specifications

Max. počet otáčok (1/min) 6000
Priemer pílového kotúča (mm) 250
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 3.2
Počet zubov 80
Hrubý pílový kotúč (mm) 305
Značka Bosch
Váha kusu (g) 940
Model Optiline Wood
Type Circular Saw Blade

Article numbers

Article number B4960.640.660
EAN 3165140194501
UBB 500505009612
UNSPSC 23231200
Manufacturer article nr  2608640660
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.