text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotúčová píla Bosch SPEEDLINE W 250 x 30 24T


Položka č. B4960.640.680
Max. počet otáčok (1/min) 6000
Priemer pílového kotúča (mm) 250
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 3.2
Ambalat la 1

technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 6000
Priemer pílového kotúča (mm) 250
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 3.2
Počet zubov 24
Hrubý pílový kotúč (mm) 303
Značka Bosch
Váha kusu (g) 894
Model Standard for Wood Speed
Type Circular Saw Blade

Čísla materiálu

Položka č. B4960.640.680
EAN 3165140194655
UBB 500505011675
UNSPSC 23231200
Číslo materiálu výrobcu 2608640680
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.