Test catalogus aantal
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
Príslušenstvo & diely
Píly
Pilové kotúče
B4960.640.795
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
Kotúčová píla Bosch SPEEDLINE W 184 x 16 24T
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
B4960.640.795
Max. počet otáčok (1/min)
8000
Priemer pílového kotúča (mm)
184
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
16
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
2.4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. počet otáčok (1/min)
8000
Priemer pílového kotúča (mm)
184
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
16
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
2.4
Počet zubov
24
Hrubý pílový kotúč (mm)
223
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
415
HS kód
8202390000
Model
Standard for Wood Speed
Type
Circular Saw Blade
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
B4960.640.795
EAN
3165140240062
UBB
500504961110
UNSPSC
23231200
Číslo materiálu výrobcu
2608640795