text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Kotúčová píla Bosch SPEEDLINE W 160 x 20 12T


Položka č. B4960.640.786
Max. počet otáčok (1/min) 9500
Priemer pílového kotúča (mm) 160
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 20
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 2.4
Ambalat la 1

technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 9500
Priemer pílového kotúča (mm) 160
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 20
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 2.4
Počet zubov 12
Hrubý pílový kotúč (mm) 190
Značka Bosch
Model Standard for Wood Speed

Čísla materiálu

Položka č. B4960.640.786
EAN 3165140239974
UBB 500504958991
UNSPSC 23231200
Číslo materiálu výrobcu 2608640786
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.