Test catalogus aantal
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Príslušenstvo & diely
Píly
Pilové kotúče
B4960.640.784
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
Kotúčová píla Bosch SPEEDLINE W 160 x 16 12T
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
B4960.640.784
Max. počet otáčok (1/min)
9500
Priemer pílového kotúča (mm)
160
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
16
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
2.4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. počet otáčok (1/min)
9500
Priemer pílového kotúča (mm)
160
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
16
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
2.4
Počet zubov
12
Hrubý pílový kotúč (mm)
187
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
300
HS kód
8202390000
Model
Standard for Wood Speed
Type
Circular Saw Blade
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
B4960.640.784
EAN
3165140239950
UBB
500504958249
UNSPSC
23231200
Číslo materiálu výrobcu
2608640784