text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotúčová píla Bosch SPEEDLINE W 130 x 16 18T


Položka č. B4960.640.775
Max. počet otáčok (1/min) 11500
Priemer pílového kotúča (mm) 130
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 16
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 2.2
Ambalat la 1

technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 11500
Priemer pílového kotúča (mm) 130
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 16
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 2.2
Počet zubov 18
Hrubý pílový kotúč (mm) 190
Značka Bosch
Váha kusu (g) 212
HS kód 8202390000
Model Standard for Wood Speed
Type Circular Saw Blade

Čísla materiálu

Položka č. B4960.640.775
EAN 3165140239868
UBB 500505017201
UNSPSC 23231200
Číslo materiálu výrobcu 2608640775
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.