text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotúčová píla Bosch Optiline Wood vonkajšia dm 250 mm počet zubov 60 WZ otvor 30 m


Položka č. B4960.640.729
Max. počet otáčok (1/min) 6000
Priemer pílového kotúča (mm) 250
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 3.2
Ambalat la 1

technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 6000
Priemer pílového kotúča (mm) 250
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 3.2
Počet zubov 60
Hrubý pílový kotúč (mm) 305
Značka Bosch
Váha kusu (g) 925
HS kód 8202390000
Model Optiline Wood
Type Circular Saw Blade

Čísla materiálu

Položka č. B4960.640.729
EAN 3165140195034
UBB 500505016393
UNSPSC 23231200
Číslo materiálu výrobcu 2608640729
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.