text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotúčová píla Bosch Optiline Wood vonkajší dm 300 mm počet zubov 48 WZ otvor 30 m


Položka č. B4960.640.672
Max. počet otáčok (1/min) 5000
Priemer pílového kotúča (mm) 300
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 3.2
Ambalat la 1

technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 5000
Priemer pílového kotúča (mm) 300
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 3.2
Počet zubov 48
Hrubý pílový kotúč (mm) 355
Značka Bosch
Váha kusu (g) 1290
Model Optiline Wood
Type Circular Saw Blade

Čísla materiálu

Položka č. B4960.640.672
EAN 3165140194600
UBB 500505010842
UNSPSC 23231200
Číslo materiálu výrobcu 2608640672
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.