text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotúčová píla Bosch Optiline Wood vonkajší dm 250 mm počet zubov 40 WZ otvor 30 m


Položka č. B4960.640.728
Max. počet otáčok (1/min) 6000
Priemer pílového kotúča (mm) 250
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 3.2
Ambalat la 1

technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 6000
Priemer pílového kotúča (mm) 250
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 3.2
Počet zubov 40
Hrubý pílový kotúč (mm) 303
Značka Bosch
Váha kusu (g) 896
HS kód 8202390000
Model Optiline Wood
Type Circular Saw Blade

Čísla materiálu

Položka č. B4960.640.728
EAN 3165140195027
UBB 500505016211
UNSPSC 23231200
Číslo materiálu výrobcu 2608640728
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.