text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotúčová píla Bosch Optiline Wood vonkajší dm 210 mm počet zubov 60 WZ otvor 30 m


Položka č. B4960.641.190
Max. počet otáčok (1/min) 7500
Priemer pílového kotúča (mm) 210
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 2.8
Ambalat la 1

technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 7500
Priemer pílového kotúča (mm) 210
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 2.8
Počet zubov 60
Hrubý pílový kotúč (mm) 257
Značka Bosch
Váha kusu (g) 600
Model Optiline Wood
Type Circular Saw Blade

Čísla materiálu

Položka č. B4960.641.190
EAN 3165140373722
UBB 500504966812
UNSPSC 23231200
Číslo materiálu výrobcu 2608641190
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.