Pilové kotúče
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
Príslušenstvo & diely
Píly
Pilové kotúče
B4960.640.623
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
Kotúčová píla Bosch Optiline Wood vonkajší dm 210 mm počet zubov 48 WZ otvor 30 m
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
B4960.640.623
Max. počet otáčok (1/min)
7500
Priemer pílového kotúča (mm)
210
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
30
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
2.8
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. počet otáčok (1/min)
7500
Priemer pílového kotúča (mm)
210
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
30
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
2.8
Počet zubov
48
Hrubý pílový kotúč (mm)
260
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
595
Model
Optiline Wood
Type
Circular Saw Blade
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
B4960.640.623
EAN
3165140194174
UBB
500505006725
UNSPSC
23231200
Číslo materiálu výrobcu
2608640623