text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotúčová píla Bosch Optiline Wood vonkajší dm 190 mm počet zubov 60 WZ otvor 30 m


Položka č. B4960.641.188
Max. počet otáčok (1/min) 8000
Priemer pílového kotúča (mm) 190
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 2.6
Ambalat la 1

technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 8000
Priemer pílového kotúča (mm) 190
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 2.6
Počet zubov 60
Hrubý pílový kotúč (mm) 225
Značka Bosch
Váha kusu (g) 420
HS kód 8202390000
Model Optiline Wood
Type Circular Saw Blade

Čísla materiálu

Položka č. B4960.641.188
EAN 3165140373708
UBB 500504948505
UNSPSC 23231200
Číslo materiálu výrobcu 2608641188
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.