text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotúčová píla Bosch Optiline Wood vonkajší dm 190 mm počet zubov 48 WZ otvor 30 m


Položka č. B4960.641.186
Max. počet otáčok (1/min) 8000
Priemer pílového kotúča (mm) 190
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 2
Ambalat la 1

technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 8000
Priemer pílového kotúča (mm) 190
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 2
Počet zubov 48
Hrubý pílový kotúč (mm) 225
Značka Bosch
Váha kusu (g) 401
HS kód 8202390000
Model Optiline Wood
Type Circular Saw Blade

Čísla materiálu

Položka č. B4960.641.186
EAN 3165140373685
UBB 500504965822
UNSPSC 23231200
Číslo materiálu výrobcu 2608641186
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.