text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotúčová píla Bosch Optiline Wood vonkajší dm 160 mm počet zubov 48 WZ otvor 20 m


Položka č. B4960.640.732
Max. počet otáčok (1/min) 9500
Priemer pílového kotúča (mm) 160
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 20
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 2.6
Ambalat la 1

technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 9500
Priemer pílového kotúča (mm) 160
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 20
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 2.6
Počet zubov 48
Hrubý pílový kotúč (mm) 190
Značka Bosch
Váha kusu (g) 324
Model Optiline Wood
Type Circular Saw Blade

Čísla materiálu

Položka č. B4960.640.732
EAN 3165140195072
UBB 500505016542
UNSPSC 23231200
Číslo materiálu výrobcu 2608640732
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.