Pilové kotúče
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
Príslušenstvo & diely
Píly
Pilové kotúče
B4960.640.597
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
Kotúčová píla Bosch Optiline Wood vonkajší dm 160 mm počet zubov 36 WZ otvor 20 m
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
B4960.640.597
Max. počet otáčok (1/min)
9500
Priemer pílového kotúča (mm)
160
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
20
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
2.6
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. počet otáčok (1/min)
9500
Priemer pílového kotúča (mm)
160
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
20
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
2.6
Počet zubov
36
Hrubý pílový kotúč (mm)
190
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
316
Model
Optiline Wood
Type
Circular Saw Blade
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
B4960.640.597
EAN
3165140193917
UBB
500505003342
UNSPSC
23231200
Číslo materiálu výrobcu
2608640597