text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotúčová píla Bosch Optiline Wood vonkajší dm 160 mm počet zubov 24 WZ otvor 20 m


Položka č. B4960.640.596
Max. počet otáčok (1/min) 9500
Priemer pílového kotúča (mm) 160
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 20
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 2.6
Ambalat la 1

technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 9500
Priemer pílového kotúča (mm) 160
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 20
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 2.6
Počet zubov 24
Hrubý pílový kotúč (mm) 189
Značka Bosch
Váha kusu (g) 307
Model Optiline Wood
Type Circular Saw Blade

Čísla materiálu

Položka č. B4960.640.596
EAN 3165140193900
UBB 500505003268
UNSPSC 23231200
Číslo materiálu výrobcu 2608640596
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.