text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotúčová píla Bosch OPTILINE 235X30/25 48T


Položka č. B4960.640.727
Max. počet otáčok (1/min) 6500
Priemer pílového kotúča (mm) 235
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 2.8
Ambalat la 1

technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 6500
Priemer pílového kotúča (mm) 235
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 2.8
Počet zubov 48
Hrubý pílový kotúč (mm) 260
Značka Bosch
Váha kusu (g) 685
HS kód 8202390000
Model Optiline Wood
Type Circular Saw Blade

Čísla materiálu

Položka č. B4960.640.727
EAN 3165140195010
UBB 500505016138
UNSPSC 23231200
Číslo materiálu výrobcu 2608640727
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.