text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotúčová píla Bosch OPTILINE 235X30/25 24T


Article number B4960.640.725
Max. počet otáčok (1/min) 6500
Priemer pílového kotúča (mm) 235
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 2.8
Packed per 1

Specifications

Max. počet otáčok (1/min) 6500
Priemer pílového kotúča (mm) 235
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 2.8
Počet zubov 24
Hrubý pílový kotúč (mm) 264
Značka Bosch
Váha kusu (g) 685
HS kód 8202390000
Model Optiline Wood
Type Circular Saw Blade

Article numbers

Article number B4960.640.725
EAN 3165140194990
UBB 500505016054
UNSPSC 23231200
Manufacturer article nr  2608640725
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.