text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotúčová píla Bosch OPTILINE 190X20/16 36T


Položka č. B4960.640.613
Max. počet otáčok (1/min) 8000
Priemer pílového kotúča (mm) 190
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 20
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 2.6
Ambalat la 1

technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 8000
Priemer pílového kotúča (mm) 190
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 20
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 2.6
Počet zubov 36
Hrubý pílový kotúč (mm) 225
Značka Bosch
Váha kusu (g) 424
HS kód 8202390000
Model Optiline Wood
Type Circular Saw Blade

Čísla materiálu

Položka č. B4960.640.613
EAN 3165140194075
UBB 500505006071
UNSPSC 23231200
Číslo materiálu výrobcu 2608640613
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.