Pilové kotúče
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
Príslušenstvo & diely
Píly
Pilové kotúče
B4960.640.612
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
Kotúčová píla Bosch OPTILINE 190X20/16 24T
Pridať do katalógu
Nie je skladom
25,09 €
/ cena za
1
30,11 €
Vrátane DPH
Položka č.
B4960.640.612
Max. počet otáčok (1/min)
8000
Priemer pílového kotúča (mm)
190
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
20
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
2.6
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. počet otáčok (1/min)
8000
Priemer pílového kotúča (mm)
190
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
20
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
2.6
Počet zubov
24
Hrubý pílový kotúč (mm)
220
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
415
Model
Optiline Wood
Type
Circular Saw Blade
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
B4960.640.612
EAN
3165140194068
UBB
500505005990
UNSPSC
23231200
Číslo materiálu výrobcu
2608640612