text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotúčová píla Bosch OPTILINE 165X30/20 48T


Položka č. B4960.641.175
Max. počet otáčok (1/min) 9500
Priemer pílového kotúča (mm) 165
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 2.6
Ambalat la 1

technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 9500
Priemer pílového kotúča (mm) 165
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 2.6
Počet zubov 48
Hrubý pílový kotúč (mm) 225
Značka Bosch
Váha kusu (g) 387
Model Optiline Wood
Type Circular Saw Blade

Čísla materiálu

Položka č. B4960.641.175
EAN 3165140373579
UBB 500504964429
UNSPSC 23231200
Číslo materiálu výrobcu 2608641175
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.