text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotúčová píla Bosch OPTILINE 160X30/20 24T


Položka č. B4960.640.602
Max. počet otáčok (1/min) 9500
Priemer pílového kotúča (mm) 165
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 2.6
Ambalat la 1

technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 9500
Priemer pílového kotúča (mm) 165
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 2.6
Počet zubov 24
Hrubý pílový kotúč (mm) 220
Značka Bosch
Váha kusu (g) 525
Model Optiline Wood
Type Circular Saw Blade

Čísla materiálu

Položka č. B4960.640.602
EAN 3165140193962
UBB 500505003425
UNSPSC 23231200
Číslo materiálu výrobcu 2608640602
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.