Test catalogus aantal
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
Príslušenstvo & diely
Píly
Pilové kotúče
B4960.641.173
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
Kotúčová píla Bosch OPTILINE 160X20/16 12T
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
B4960.641.173
Max. počet otáčok (1/min)
9500
Priemer pílového kotúča (mm)
160
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
20
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
2.6
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. počet otáčok (1/min)
9500
Priemer pílového kotúča (mm)
160
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
20
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
2.6
Počet zubov
12
Hrubý pílový kotúč (mm)
190
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
312
Model
Optiline Wood
Type
Circular Saw Blade
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
B4960.641.173
EAN
3165140373555
UBB
500504964262
UNSPSC
23231200
Číslo materiálu výrobcu
2608641173