Test catalogus aantal
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
Príslušenstvo & diely
Píly
Pilové kotúče
B4960.641.769
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
Kotúčová píla Bosch OPTI K/V 305 x 30 80T
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
B4960.641.769
Max. počet otáčok (1/min)
5000
Priemer pílového kotúča (mm)
305
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
30
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
3.2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. počet otáčok (1/min)
5000
Priemer pílového kotúča (mm)
305
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné na kov
Nie
Priemer otvoru
30
Vhodné pre drevo
Áno
Šírka rezu (mm)
3.2
Počet zubov
80
Hrubý pílový kotúč (mm)
369
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
500
HS kód
8202390000
Model
Optiline Wood
Type
Circular Saw Blade
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
B4960.641.769
EAN
3165140455572
UBB
500511965047
UNSPSC
23231200
Číslo materiálu výrobcu
2608641769