text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotúčová píla Bosch OPTI K/V 254 x 30 60T


Položka č. B4960.641.765
Max. počet otáčok (1/min) 6000
Priemer pílového kotúča (mm) 254
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 3.2
Ambalat la 1

technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 6000
Priemer pílového kotúča (mm) 254
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 3.2
Počet zubov 60
Hrubý pílový kotúč (mm) 305
Značka Bosch
Váha kusu (g) 990
Model Optiline Wood
Type Circular Saw Blade

Čísla materiálu

Položka č. B4960.641.765
EAN 3165140455534
UBB 500511964628
UNSPSC 23231200
Číslo materiálu výrobcu 2608641765
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.